ADJ DIN69871 40 D70 Cono DIN 69871 Forma AD con Mango y Base de Alineado FINEFIT para Portaherramientas Especiales

Número de artículo: 4505985
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4505985
EAN / GTIN 7291075202892
Número del fabricante 4505985
Número L L24120 1299

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 35 mm, Voladizo (LPR) 50 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 70 mm
  • Body Diameter_2 (BD_2) 46 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 30.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 35 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Diámetro de la brida (DF) 63.55 mm
  • Longitud total (OAL) 118.4 mm
  • Voladizo (LPR) 50 mm
  • Longitud del mango (LS) 68.4 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra