DIN69871 40 SRK 12X50 Portapinzas Térmico Shrink con Cono DIN 69871 Forma AD

Número de artículo: 4504388
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504388
EAN / GTIN 7291075184167
Número del fabricante 4504388
Número L L24120 858

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 42.3 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 42.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 12 mm
  • Voladizo (LPR) 69.1 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop