DIN69871 40 SRK 6X85 Portapinzas Térmico Shrink con Cono DIN 69871 Forma AD

Número de artículo: 4504383
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504383
EAN / GTIN 7291075184136
Número del fabricante 4504383
Número L L24120 2616

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 64.1 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 64.1 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 6 mm
  • Voladizo (LPR) 104.1 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra