DIN69871 40 SRKIN 8X80 Portapinzas Térmico Shrink con Cono DIN 69871 Forma AD, para Herramientas de Acero Rápido, Metal Duro Integral y Acero

Número de artículo: 4504154
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4504154
EAN / GTIN 7291075177442
Número del fabricante 4504154
Número L L24120 2355

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 38 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 38 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 8 mm
  • Voladizo (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 40