TPF M-3.5X0.6-F HETI Machos a Máquina por Laminación en Frío para Rosca Métrica ISO de Paso Normal

Número de artículo: 4445230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HSS TAP
Tipo de producto Macho de laminación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445230
EAN / GTIN 7291075191356
Número del fabricante 4445230
Número L L24190 327

Descripción

Descripción:

Machos de laminación, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm, Longitud total (OAL) 56 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M3.5, Paso de rosca (TP) 0.6 mm, Longitud utilizable (LU) 20 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Longitud total (OAL) 56 mm
  • Tap Standard DIN 371
  • Longitud de rosca (THL) 12 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M3.5
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 0.6 mm
  • Longitud utilizable (LU) 20 mm

De la misma serie "HSS TAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra