TPST MF-22X1.5-G HENI Machos de Acero Rápido para Máquina de Labios Rectos para Rosca Métrica ISO de Paso Fino, Según Norma DIN 13, para Fundición Gris

Número de artículo: 4445791
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HSS TAP
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4445791
EAN / GTIN 7291075355901
Número del fabricante 4445791
Número L L24190 528

Descripción

Descripción:

Macho recto, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Longitud total (OAL) 125 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M22, Paso de rosca (TP) 1.5 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 14.5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Longitud de rosca (THL) 25 mm
  • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M22
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 1.5 mm

De la misma serie "HSS TAP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra