TPH M-8X1.25-W HS Juego de Machos de Mano de Acero Rápido para Rosca Métrica ISO de Paso Normal DIN 13

Número de artículo: 4445014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HSS TAP
    Tipo de producto Macho para roscar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4445014
    EAN / GTIN 7291075011272
    Número del fabricante 4445014
    Número L L24190 60

    Descripción

    Descripción:

    Kits/Sets de machos de Roscado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M8, Paso de rosca (TP) 1.25 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud total (OAL) 63 mm
    • Estándar DIN 352
    • Longitud de rosca (THL) 20 mm
    • Tamaño del diámetro de rosca (TDZ) M8
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Paso de rosca (TP) 1.25 mm

    De la misma serie "HSS TAP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra