Verificador de concentricidad RPGP 1-25 mm

Número de artículo: 443210 1-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de pieza de trabajo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ⌀ de pieza de trabajo 1 mm - 25 mm
    Anchura de ranura en T H7 10 mm
    Placa base longitud 350 mm
    Placa base anchura 160 mm
    Peso 12 kg
    Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 443210 1-25
    EAN / GTIN 2050001698803
    Número del fabricante B703000004 RPGP 350

    Descripción

    Ejecución:

    Placa de base templada y rectificada con 2 ranuras de sujeción. Desplazamiento en progresión continua de los cabezales prismáticos (con revestimientos de metal duro), el dispositivo desenrollador y el soporte articulado. Tope universal, que se puede montar exactamente plano y perpendicular respecto a los prismas. A través del ángulo prismático de 108° también se pueden comprobar las piezas poligonales. Soporte articulado para el alojamiento de reloj comparador o comparador de palanca sensitiva.

    Aplicación:

    Comprobación de planeidad y concentricidad de piezas giratorias.

    Volumen de suministro:

    Placa de base con 2 cabezales prismáticos y un tope, dispositivo desenrollador y soporte articulado (sin reloj comparador)

    Partes opcionales:

    Soporte articulado con tuerca corredera en ranura n.º 443295. Soportes desenrolladores y cabezales prismáticos n.º 443050443160 con ancho de tuerca corredera 10 h6. Cabezal prismático regulable en altura a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra