{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alcance del brazo | 282 mm | |
Longitud brazo articulado L1 | 110 mm | |
Longitud brazo articulado L2 | 101 mm | |
Rosca de conexión abajo | M8 | |
Fuerza de retención | 800 N | |
Carga máxima | 4 kg | |
Pie magnético longitud | 60 mm | |
Pie magnético anchura | 50 mm | |
Pie magnético altura | 55 mm | |
Tipo de producto | Soporte de medición |
Número de artículo | 441170 240 | |
EAN / GTIN | 7290005397431 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Soporte de medición magnético con ajuste fino del pie magnético, Tipo: 240
a petición
En stock
94 piezas en stock
151,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
504 piezas en stock
121,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
348 piezas en stock
137,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
348 piezas en stock
175,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 282 mm | 282 mm | 240 mm | 240 mm |
Fuerza de retención | 800 N | 800 N | 1.000 N | |
Longitud brazo articulado L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Longitud brazo articulado L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Pie magnético anchura | 50 mm | 50 mm | ||
Tipo de producto | Soporte de medición | Soporte de medición | Soporte de medición | Soporte de medición |
Rosca de conexión abajo | M8 | M8 |