Brazo articulado mecánico (sin pie magnético), Alcance del brazo: 240mm

Número de artículo: 441610 240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
312 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 240 mm
Longitud brazo articulado L1 110 mm
Longitud brazo articulado L2 101 mm
Rosca de conexión M8
Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 441610 240
EAN / GTIN 4062406729745
Número del fabricante 441610 240

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición hidráulico con cierre central: todas las articulaciones se cierran de forma rígida mediante el cabezal giratorio. La fuerza de sujeción se puede regular en continuo. Volante grande y recubierto de goma (⌀ 45 mm o aprox. 55 mm) para facilitar el apriete y el aflojamiento de la sujeción. El asiento del reloj comparador en el brazo articulado puede girar en 360° y orientar en 180° y es apropiado para relojes comparadores con ⌀ de mango 6 y 8 mm o prisma. Rosca de conexión para pie magnético M8, rosca de conexión, brazo articulado superior M6.

Partes opcionales:

Alojamiento soporte de medición n.° 442100 y 442104.