Soporte de medición mecánico (con pie magnético), Alcance del brazo: 240mm

Número de artículo: 441600 240
Descuento
175,77 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
314 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 240 mm
Longitud brazo articulado L1 110 mm
Longitud brazo articulado L2 101 mm
Rosca de conexión M8
Orientación rosca de conexión lateral
Fuerza de retención 1.000 N
Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 441600 240
EAN / GTIN 4062406735135
Número del fabricante 441600 240

Descripción

Ejecución:

Soporte de medición hidráulico con cierre central: todas las articulaciones se cierran de forma rígida mediante el cabezal giratorio. La fuerza de sujeción se puede regular en continuo. Volante grande y recubierto de goma (⌀ 45 mm o aprox. 55 mm) para facilitar el apriete y el aflojamiento de la sujeción. El asiento del reloj comparador en el brazo articulado puede girar en 360° y orientar en 180° y es apropiado para relojes comparadores con ⌀ de mango 6 y 8 mm o prisma. Rosca de conexión para pie magnético M8, rosca de conexión, brazo articulado superior M6.
Soporte, incluido pie magnético e interruptor giratorio ergonómico. Imán de ferrita de alta potencia con superficies de apoyo rectificadas en la parte posterior y lado inferior de prisma rectificado para permitir también la aplicación en árboles y cuerpos cilíndricos. Encapsulado de plástico fácil de agarrar del pie magnético con protección aumentada contra golpes y aislamiento térmico.

Volumen de suministro:

Soporte de medición incluido pie magnético n.° 440620 tam. 1.

Partes opcionales:

Alojamiento soporte de medición n.° 442100 y 442104.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra