{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 2270 | |
Margen de medición por cada dirección | 0,4 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
⌀ bola de medición | 2 mm | |
Ángulo de giro | 2×120 grados | |
Longitud de brazo palpador | 11,8 mm | |
Fuerza de medición | 0,15 N | |
⌀ vástago de fijación h6 | 8 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 29 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador con palpador oscilante |
Número de artículo | 436206 0,4/29 | |
EAN / GTIN | 7630041110579 | |
Número del fabricante | 01811000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Instrumento de medición de palanca sensitiva Rubytast longitud de brazo palpador 12,5 mm con esfera de rubí 0,4/29 mm
a petición
En stock
24 piezas en stock
165,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
507 piezas en stock
70,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ vástago de fijación h6 | 8 | 8 |
⌀ de carcasa | 29 | 29 |
Margen de medición por cada dirección | 0,4 | 0,4 / 29 |
⌀ bola de medición | 2 | 2 |
Ángulo de giro | 2×120 | 2×110 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |