Palpador de MD, longitud de brazo palpador 12,5 mm 2R mm

Número de artículo: 436315 2R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ bola de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión M1,4
⌀ bola de medición 2 mm
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 436315 2R
EAN / GTIN 7630041110838
Número del fabricante 01860302

Descripción

Ejecución:

Palpador con esfera de rubí (resistencia elevada al desgaste, no es magnético ni conductor eléctrico).

Idóneo para:

Relojes comparadores de palanca sensitiva TESA, rosca de conexión M1,4.

Idóneo para: