Soporte de medición articulado, Radio de acción: 120mm

Número de artículo: 359680 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
133 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Radio de acción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Radio de acción 120 mm
para relojes comparadores con ⌀ de mango 8 mm
⌀ de vástago de asiento 8 mm
Longitud de vástago de asiento 40 mm
Longitud total 128,5 mm
Peso 0,35 kg
Color negro
Tipo de producto Soporte de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 359680 120
EAN / GTIN 7290003243136

Descripción

Ejecución:

  • Apriete central mecánico de todas las articulaciones, regulable y de progresión continua.
  • Longitud de mango = 40 mm para alojamiento directo.
  • Alojamiento para relojes comparadores con ⌀ de mango de 8 mm o prisma.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra