{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 18 mm - 150 mm | |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 0,5 µm | |
Profundidad de medición | 110 mm - 180 mm | |
Cantidad de instrumentos de medición de precisión | 3 | |
Número de pernos de medición | 27 | |
Número de discos de medición | 7 | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número de artículo | 435060 18-150 | |
EAN / GTIN | 2050001046635 | |
Número del fabricante | 11600000 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Juego de verificadores de interiores de precisión, acero sin reloj comparador SU 18-150 mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
1.040,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
512,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de pernos de medición | 27 | 20 |
Número de discos de medición | 7 | 5 |
Capacidad de medición | 18 mm - 150 mm | 18 mm - 150 mm |
Profundidad de medición | 110 mm - 180 mm | 146 mm - 178 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 0,5 µm | 1 µm |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |