Ejecución:
Instrumento de medición por comparación de dos puntos con plato de centrado. Transferencia de marcha suave y precisa del recorrido del perno palpador por medio de segmento circular. El ajuste a distintos diámetros se realiza por medio de pernos de medición fijos intercambiables. Pernos palpadores refrentados de metal duro. Soporte de instrumentos estabilizado frente al calor de manos y temp. ambiente.
Pernos de medición fijos equipado con plaquitas de metal duro.
Aplicación:
Para la medición precisa de taladros en cuanto a ⌀, concentricidad y cilindricidad, medición de perfiles interiores.
Volumen de suministro:
Verificador de interiores de precisión completo (sin reloj comparador).
Partes opcionales:
Prolongaciones para profundidades de medición grandes n.º
435142, cuadrante indicador n.º
434674, comparador inductivo n.º
434670, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º
434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º
434322, anillos de comprobación n.º
484030.
Nota:
En caso de empleo de micrómetros con cuadrante indicador se requiere además una prolongación n.º
434920 tam. 10 o el palpador de medición n.º
434900 tam. 16. Versiones con capacidad de medición de hasta 800 mm disponibles a petición.