{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 280 mm - 510 mm | |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 1,5 µm | |
Profundidad de medición | 400 mm | |
Número de pernos de medición | 7 | |
Número de discos de medición | 4 | |
Ancho plato de centrado | 156 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número de artículo | 435050 280-510 | |
EAN / GTIN | 2050001046628 | |
Número del fabricante | 11300002 | |
Fabricante | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |