{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 100 mm - 160 mm | |
Precisión de repetición sin reloj comparador | 0,5 µm | |
Profundidad de medición | 230 mm | |
Número de pernos de medición | 7 | |
Número de discos de medición | 4 | |
Ancho plato de centrado | 75 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos |
Número de artículo | 435040 100-160 | |
EAN / GTIN | 2050001047960 | |
Número del fabricante | 10800000 |