{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Capacidad de medición | 10 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Esfera numérica giratoria | sí | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 15 µm | |
Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
Fuerza de medición | 0,7 N - 1,5 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 432000 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204189 | |
Número del fabricante | 432000 10/58 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Reloj comparador con protección contra golpes 10/58 mm
a petición
En stock
1.948 piezas en stock
31,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
198 piezas en stock
47,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Esfera numérica giratoria | sí | sí |
Fuerza de medición | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 |
Valor de división de escala | 0,01 | 0,01 |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Marcas de tolerancia ajustables | sí | sí |
Técnica de medición | analógico | analógico |