{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 878 | |
Capacidad de medición | 10 mm | |
Valor de división de escala | 0,01 mm | |
Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
Esfera numérica giratoria | sí | |
Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 15 µm | |
Marcas de tolerancia ajustables | sí | |
Ojal en panel posterior de reloj comparador | sí | |
Fuerza de medición | 0,7 N - 1,5 N | |
Técnica de medición | analógico | |
⌀ de carcasa | 58 mm | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Reloj comparador |
Número de artículo | 432000 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204196 | |
Número del fabricante | 432000 10/58B | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |