Prolongación para palpador de medición, Longitud L: 50mm

Número de artículo: 434920 50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
155 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud L (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión para palpador M2,5
4 mm
Longitud L 50 mm
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 434920 50
EAN / GTIN 4031452625110
Número del fabricante 434920 50

Descripción

Ejecución:

Con rosca de conexión M2,5 utilizable para todas las formas de puntas y relojes comparadores. Perno palpador ⌀ = 4 mm.