{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 8 mm - 10 mm | |
Lectura | 0,002 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Medida a | 1,9 mm | |
Profundidad de medición estándar | 58 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 121 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428500 8-10 | |
EAN / GTIN | 5051102212438 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 8-10mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
420,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
75 piezas en stock
307,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,002 mm | 0,001 mm |
Límite de error | 0,004 mm | 0,004 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Norma de fábrica |
Medida a | 1,9 mm | 1,5 mm |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos | Micrómetro de interiores de 3 puntos |