Micrómetro de interiores XT 200-225 mm

Número de artículo: 428500 200-225
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 54,52 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 863
    Capacidad de medición 200 mm - 225 mm
    Lectura 0,005 mm
    Graduación tambor de medición 1/50 mm
    Límite de error 0,008 mm
    Medida a 0,5 mm
    Profundidad de medición estándar 115 mm
    Profundidad de medición con prolongación 265 mm
    Técnica de medición analógico
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 428500 200-225
    EAN / GTIN 5051102001353

    Descripción

    Ejecución:

    Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba.
    Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

    Aplicación:

    Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

    Partes opcionales:

    Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

    Pieza de repuesto:

    Cabezales de medición n.º 428605.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra