Micrómetro de interiores XT, Capacidad de medición: 175-200mm

Número de artículo: 428500 175-200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 49,84 € /piezas
  • 52,77 € /piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 175 mm - 200 mm
Lectura 0,005 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 0,007 mm
Medida a 0,5 mm
Profundidad de medición estándar 115 mm
Profundidad de medición con prolongación 265 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428500 175-200
EAN / GTIN 5051102094805

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores XT de 3 contactos. Husillo de medición templado y rectificado. Tambor de micrómetro con escala negro intenso, todas las piezas de lectura de cromado mate. Triquete sensitivo para una presión de medición uniforme. Todos los aparatos provistos con número de serie y certificado de prueba.
Para medición de agujeros ciegos a partir del tam. 12,5 – 16. Micrómetros de interiores para una precisión superior. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro.

Aplicación:

Taladros de agujero ciego y de agujero pasante, rebordes de centrado.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.º 484030, prolongación n.º 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezales de medición n.º 428605.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra