{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 75 mm - 100 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 8 µm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de pico |
Número de artículo | 426805 75-100 | |
EAN / GTIN | 4946368019901 | |
Número del fabricante | 145-188 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de interiores de pico 75-100 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
350,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
41 piezas en stock
287,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Límite de error | 8 µm | 16 µm |
Capacidad de medición | 75 mm - 100 mm | 75 mm - 100 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de pico | Micrómetro de interiores de pico |