Micrómetro de interiores de pico 75-100 mm

Número de artículo: 426800 75-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 48,67 € /piezas
  • 52,53 € /piezas
  • 31,59 € /piezas
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 75 mm - 100 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 16 µm
⌀ de tambor de medición 18 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de pico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 426800 75-100
EAN / GTIN 4045197204158
Número del fabricante 426800 75-100

Descripción

Ejecución:

Varilla completamente templada, rectificada y lapeada. Picos de medición escalonados y redondeados, refrentados de metal duro. Presión de medición constante por medio de trinquete sensitivo. Tambor de micrómetro con trazos de escala y números en negro grabados con precisión. Micrómetro cromado. Con tornillo de ajuste y tornillo de sujeción.

Volumen de suministro:

Incluido anillo de comprobación para el ajuste.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra