{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | Norma de fábrica | |
Capacidad de medición | 5 mm - 30 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 5 µm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de pico |
Número de artículo | 426805 5-30 | |
EAN / GTIN | 4946368019871 | |
Número del fabricante | 145-185 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Micrómetro de interiores de pico, Capacidad de medición: 5-30mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
260,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
172 piezas en stock
197,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm |
Límite de error | 5 µm | 10 µm |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | 18 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico |