Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador, Capacidad de medición: 50-100mm

Número de artículo: 424800 50-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 72,54 € /piezas
  • 49,84 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 50 mm - 100 mm
Campo de medición del comparador ± 0,05 mm
Lectura del micrómetro 0,01 mm
Lectura del comparador 0,001 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de varilla 7,5 mm
⌀ de tambor de medición 18 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro con cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 424800 50-100
EAN / GTIN 2050001036650
Número del fabricante 4154002

Descripción

Ejecución:

Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Elementos de mando y piezas de lectura con cromado mate. Con protector de mano aislante. Presión de medición constante. Explorador invertido móvil, retráctil. Especialmente adecuado para piezas en serie precisas.

Precisión:

Cuadrante indicador DIN 863, micrómetro 2 µm.

Volumen de suministro:

Incluido comparador Millimess n.º 434674 tam. 50/1.