Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador 0-25 mm

Número de artículo: 424800 0-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 69,73 € /piezas
  • 44,58 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma DIN 863
    Capacidad de medición 0 mm - 25 mm
    Campo de medición del comparador ± 0,05 mm
    Lectura del micrómetro 0,01 mm
    Lectura del comparador 0,001 mm
    Graduación tambor de medición 1/50 mm
    ⌀ de varilla 7,5 mm
    ⌀ de tambor de medición 18 mm
    Técnica de medición analógico
    Embalaje caja estable
    Tipo de producto Micrómetro con cuadrante indicador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 424800 0-25
    EAN / GTIN 4059192004675
    Número del fabricante 4154000

    Descripción

    Ejecución:

    Husillo de medición de acero inoxidable, templado y rectificado. Superficies de medición refrentadas de metal duro. Elementos de mando y piezas de lectura con cromado mate. Con protector de mano aislante. Presión de medición constante. Explorador invertido móvil, retráctil. Especialmente adecuado para piezas en serie precisas.

    Precisión:

    Cuadrante indicador DIN 863, micrómetro 2 µm.

    Volumen de suministro:

    Incluido comparador Millimess n.º 434674 tam. 50/1.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador  0-25 mm

    Micrómetro para exteriores con cuadrante indicador 0-25 mm

    a petición
    En stock
    3 piezas en stock
    881,28 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    66 piezas en stock
    539,78 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Lectura del comparador 0,001 0,001
    Lectura del micrómetro 0,01 0,01
    Capacidad de medición 0 ;25 0 ;25
    Campo de medición del comparador ± 0,05 ±0,045
    Graduación tambor de medición 1/50 1/50
    Norma DIN 863 DIN 863
    Embalaje caja estable caja estable

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra