{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 150 mm - 200 mm | |
Campo de medición del comparador | ±0,05 mm | |
Lectura del micrómetro | 0,01 mm | |
Lectura del comparador | 0,001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 7,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro con cuadrante indicador |
Número de artículo | 424800 150-200 | |
EAN / GTIN | 2050001036674 | |
Número del fabricante | 4154004 |