Micrómetro de exteriores 25-50 mm

Número de artículo: 420500 25-50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 68,09 € /piezas
  • 37,09 € /piezas
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 25 mm - 50 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 2 µm
⌀ de varilla 6,35 mm
Paso de husillo 1/50 mm
⌀ de tambor de medición 18 mm
Técnica de medición analógico
Modelo superficie de medición refrentadas con metal duro
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420500 25-50
EAN / GTIN 4946368385631
Número del fabricante 102-302

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
Husillo de medición templado y rectificado.
Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.
A partir de tam. 100 - 125, arco de fundición lacado.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.