Micrómetro de exteriores 150-175 mm

Número de artículo: 420500 150-175
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 108,34 € /piezas
  • 56,28 € /piezas
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 150 mm - 175 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
Límite de error 4 µm
⌀ de varilla 6,35 mm
Paso de husillo 1/50 mm
⌀ de tambor de medición 18 mm
Técnica de medición analógico
Modelo superficie de medición Equipado con plaquitas de metal duro
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420500 150-175
EAN / GTIN 4946368214993
Número del fabricante 103-143-10

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
Husillo de medición templado y rectificado.
Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.
A partir de tam. 100 - 125, arco de fundición lacado.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.