{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 125 mm - 150 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 3 µm | |
⌀ de varilla | 6,35 mm | |
Paso de husillo | 1/50 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Modelo superficie de medición | Equipado con plaquitas de metal duro | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420500 125-150 | |
EAN / GTIN | 4946368214986 | |
Número del fabricante | 103-142-10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Micrómetro de exteriores 125-150 mm
a petición
En stock
23 piezas en stock
180,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
146,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Capacidad de medición | 125 mm - 150 mm | 125 mm - 150 mm |
⌀ de tambor de medición | 18 mm | 19 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ de varilla | 6,35 mm | 6,5 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |