{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 2 µm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18,5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420450 0-25 | |
EAN / GTIN | 7630041104080 | |
Número del fabricante | 00110101 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 0-25mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
174,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
444 piezas en stock
23,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.646 piezas en stock
47,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
112 piezas en stock
34,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
⌀ de tambor de medición | 18,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ de varilla | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico | analógico |