{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 25 mm - 50 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Límite de error | 2 µm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 18,5 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420450 25-50 | |
EAN / GTIN | 7630041104097 | |
Número del fabricante | 00110102 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 25-50mm
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
257,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
302 piezas en stock
30,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
403 piezas en stock
72,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
215 piezas en stock
41,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Capacidad de medición | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
⌀ de tambor de medición | 18,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ de varilla | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico | analógico |