{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
⌀ de varilla | 6,5 mm | |
⌀ de tambor de medición | 19 mm | |
Carraca sensitiva | sí | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
Número de artículo | 420402 0-25 | |
EAN / GTIN | 4045197367327 | |
Número del fabricante | 420402 0-25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Micrómetro de exteriores 0-25 mm
a petición
En stock
1.842 piezas en stock
47,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
773 piezas en stock
23,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
128 piezas en stock
34,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Capacidad de medición | 0 ;25 | 0 ;25 | 0 ;25 |
⌀ de tambor de medición | 19 | 18 | 20,5 |
Graduación tambor de medición | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable |
Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores | Micrómetro de exteriores |