Micrómetro de exteriores 75-100 mm

Número de artículo: 420402 75-100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 37,09 € /piezas
  • 68,09 € /piezas
a petición
En stock
217 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 863
Capacidad de medición 75 mm - 100 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de varilla 6,5 mm
⌀ de tambor de medición 19 mm
Carraca sensitiva
Técnica de medición analógico
Número de barras de ajuste 1
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 420402 75-100
EAN / GTIN 4045197367358
Número del fabricante 420402 75-100

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.
usillo de medición templado y rectificado. Bloqueo por palanca de apriete.
Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante.
Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.
Con carraca sensitiva combinada para manejo con una mano y manejo en soporte.

Volumen de suministro:

A partir de tam. 25 -50 incluida 1 barra de ajuste.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Micrómetro de exteriores  75-100 mm

Micrómetro de exteriores 75-100 mm

a petición
En stock
217 piezas en stock
99,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock
49,94 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
73,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Lectura 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm
Capacidad de medición 75 mm - 100 mm 75 mm - 100 mm 75 mm - 100 mm
⌀ de tambor de medición 19 mm 18 mm 20,5 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norma DIN 863 DIN 863 DIN 863
Embalaje caja estable caja estable caja estable
Técnica de medición analógico analógico analógico