{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Lectura conmutable | 0,01 mm | |
Lectura conmutable | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Interfaz | Interfaz Bluetooth | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Longitud de puente | 100 mm | |
Sección transversal regleta graduada | 16×3,5 mm | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | Pila de botón | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Calibre de profundidad |
Número de artículo | 418685 150 | |
EAN / GTIN | 4062406773960 | |
Número del fabricante | 418685 150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Calibre de profundidad digital HCT IP67 con Bluetooth, Capacidad de medición: 150mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
419,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.203 piezas en stock
172,58 €
140,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
379,63 €
327,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
208,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Todas las piezas | templado | templado | templado | templado |
Longitud de puente | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Suministro de energía | con pilas | con pilas | con pilas | con pilas |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Sección transversal regleta graduada | 16×3,5 mm | 16×4 mm | 16×3,5 mm | 16×4 mm |
Embalaje | Caja estable | caja estable | Caja estable | Caja estable |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |