{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 500 mm | |
División | 1/20 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,1 mm | |
Ajuste preciso | sí | |
Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415170 500 | |
EAN / GTIN | 4045197319029 | |
Número del fabricante | 415170 500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pie de rey de taller con lectura sin paralaje y ajuste preciso 500 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
620,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
136 piezas en stock
382,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
74 piezas en stock
379,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
159 piezas en stock
491,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
599,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
406,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Capacidad de medición | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 | 0 ;500 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | Norma de fábrica | ISO 13385 | ISO 13385 |
Longitud del pico | 150 | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 |
División | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/50 |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable | caja estable | Caja estable | caja estable |
Material | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX | Acero fino, INOX |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |