{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 500 mm | |
Lectura | 0,05 mm | |
División | 1/20 mm | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,1 mm | |
Ajuste preciso | sí | |
Modelo piezas de lectura | con cromado mate | |
Modelo superficie de medición | templado | |
Longitud del pico | 150 mm | |
⌀ parte de medición interior | 20 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Material | Acero fino, INOX | |
Todas las piezas | templado | |
Peso | 1,9 kg | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Pie de rey para taller |
Número de artículo | 415186 500 | |
EAN / GTIN | 4045197479839 | |
Número del fabricante | 415186 500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pies de rey, Capacidad de medición: 500mm
a petición
En stock
103 piezas en stock
379,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
128 piezas en stock
382,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
620,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
599,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
406,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ parte de medición interior | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Capacidad de medición | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm | 0 mm - 500 mm |
Longitud del pico | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
División | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/20 mm | 1/50 mm |
Embalaje | caja estable | caja estable | caja estable | Caja estable | caja estable |
Técnica de medición | analógico | analógico | analógico | analógico | analógico |
Tipo de producto | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller | Pie de rey para taller |