{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Rodillo de accionamiento | sí | |
Longitud del pico | 64 mm | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Conmutación stand-by | sí | |
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos | sí | |
Desconexión automática | sí | |
Duración de funcionamiento | 12000 horas | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
Número de artículo | 412760 300 | |
EAN / GTIN | 7630041148664 | |
Número del fabricante | 00530143 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Pie de rey digital TESA-CAL IP67 300 mm
a petición
En stock
78 piezas en stock
226,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
623 piezas en stock
214,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
370 piezas en stock
202,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Todas las piezas | templado | ||
Longitud del pico | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Embalaje | caja estable | ||
Material | Acero fino, INOX | ||
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | ± 0,04 mm | ± 0,04 mm |