{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Rodillo de accionamiento | sí | |
Longitud del pico | 50 mm | |
Altura de las cifras pantalla LCD | 11 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Conmutación stand-by | sí | |
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos | sí | |
Desconexión automática | sí | |
Duración de funcionamiento | 12000 horas | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 |
Número de artículo | 412760 200 | |
EAN / GTIN | 7630041148657 | |
Número del fabricante | 00530142 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pie de rey digital TESA-CAL IP67 200 mm
a petición
En stock
52 piezas en stock
167,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
284 piezas en stock
151,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura | 0,0005 pul | 0,0005 pul |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Clase de protección IP | IP 67 | IP 67 |
Capacidad de medición | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Varilla de profundidad existente | sí | sí |
Desviación de medición E MPE | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |