{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | ISO 13385 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 300 mm | |
Lectura | 0,01 mm | |
Lectura | 0,0005 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Desviación de medición E MPE | ± 0,04 mm | |
Varilla de profundidad existente | sí | |
Varilla de profundidad | angular 3,7×1,3 | |
Longitud del pico | 60 mm | |
Seguridad del valor de medición | Ajuste único del punto cero | |
Desconexión automática | sí | |
Técnica de medición | digital | |
Material | Acero fino, INOX | |
Material carcasa | Metal | |
Todas las piezas | templado | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Pie de rey universal |
Número de artículo | 412821 300 | |
EAN / GTIN | 4045197770264 | |
Número del fabricante | 412821 300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pie de rey digital ABS 300 mm
a petición
En stock
321 piezas en stock
214,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
304 piezas en stock
202,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Suministro de energía | con pilas | con pilas |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Varilla de profundidad existente | sí | sí |
Embalaje | Caja estable | caja estable |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo de producto | Pie de rey universal | Pie de rey universal |