Pie de rey digital ABS 150HM mm

Número de artículo: 412821 150HM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 11,06 € /piezas
  • 19,89 € /piezas
a petición
En stock
327 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 13385
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Varilla de profundidad: angular 3,7×1,3
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Material: Acero fino, INOX

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma ISO 13385
    Capacidad de medición 0 mm - 150 mm
    Lectura 0,01 mm
    Lectura 0,0005 pul
    Lectura conmutable mm / pulgadas
    Desviación de medición E MPE ± 0,03 mm
    Varilla de profundidad existente
    Varilla de profundidad angular 3,7×1,3
    Longitud del pico 40 mm
    Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
    Desconexión automática
    Técnica de medición digital
    Material Acero fino, INOX
    Material carcasa Metal
    Todas las piezas templado
    Superficie de medición Metal duro
    Embalaje Caja estable
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 1
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
    Tipo de producto Pie de rey universal

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 412821 150HM
    EAN / GTIN 4045197770240
    Número del fabricante 412821 150HM

    Descripción

    Ejecución:

    Indicador digital amplio de alto contraste. Las superficies de medición están lapeadas con precisión.
    Pie de rey digital con escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero. El sistema electrónico se desconecta automáticamente al cabo de aprox. 5 minutos y se conecta mediante un simple deslizamiento.
    • Precisión muy alta mediante regla de vidrio.
    • El sistema electrónico está desacoplado de la carcasa y montado directamente en la pieza deslizante. La presión de medición se transmite directamente a las patas de medición. De esta manera, el pie de rey muestra una menor propensión a errores y una durabilidad superior.
    • Con robusta carcasa metálica.

    Con superficies de medición de metal duro tanto en las patas como en las puntas de medición.

    Volumen de suministro:

    Incluye pila n.º 081560 tam. CR2032.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra