{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida exterior longitud | 425 mm | |
Medida exterior anchura | 175 mm | |
Medida exterior altura | 36 mm | |
Longitud en G | 17 | |
Anchura en G | 7 | |
Medida interior Longitud | 417 mm | |
Medida interior Anchura | 152 mm | |
Medida interior Altura | 27 mm | |
Tipo de producto | Caja |
Número de artículo | 412472 MS300 | |
EAN / GTIN | 4062406698027 | |
Número del fabricante | 412472 MS300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Caja de plástico, Tipo: MS300
a petición
En stock
26 piezas en stock
28,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
27,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
408 piezas en stock
11,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
373 piezas en stock
13,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Medida exterior altura | 36 mm | 40 mm | 43 mm | 36 mm |
Medida exterior longitud | 425 mm | 475 mm | 275 mm | 275 mm |
Medida interior Anchura | 152 mm | 176 mm | 103 mm | 102 mm |
Medida interior Longitud | 417 mm | 466 mm | 266 mm | 267 mm |
Anchura en G | 7 | 8 | 5 | 5 |
Tipo de producto | Caja | Caja | Caja | Caja |
Longitud en G | 17 | 19 | 11 | 11 |