{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida exterior longitud | 275 mm | |
Medida exterior anchura | 125 mm | |
Medida exterior altura | 43 mm | |
Longitud en G | 11 | |
Anchura en G | 5 | |
Medida interior Longitud | 266 mm | |
Medida interior Anchura | 103 mm | |
Medida interior Altura | 33 mm | |
Tipo de producto | Caja |
Número de artículo | 412474 MS150 | |
EAN / GTIN | 4062406698034 | |
Número del fabricante | 412474 MS150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Caja de plástico, Tipo: MS150
a petición
En stock
368 piezas en stock
11,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
288 piezas en stock
13,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Medida exterior anchura | 125 mm | 125 mm |
Medida exterior altura | 43 mm | 36 mm |
Medida interior Anchura | 103 mm | 102 mm |
Medida interior Altura | 33 mm | 27 mm |
Medida interior Longitud | 266 mm | 267 mm |
Anchura en G | 5 | 5 |
Tipo de producto | Caja | Caja |