{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medida exterior longitud | 275 mm | |
Medida exterior anchura | 125 mm | |
Medida exterior altura | 36 mm | |
Longitud en G | 11 | |
Anchura en G | 5 | |
Medida interior Longitud | 267 mm | |
Medida interior Anchura | 102 mm | |
Medida interior Altura | 27 mm | |
Tipo de producto | Caja |
Número de artículo | 412472 MS150 | |
EAN / GTIN | 4062406698010 | |
Número del fabricante | 412472 MS150 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Caja de plástico, Tipo: MS150
a petición
En stock
326 piezas en stock
13,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
27,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
379 piezas en stock
11,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
28,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Medida exterior altura | 36 mm | 40 mm | 43 mm | 36 mm |
Medida exterior longitud | 275 mm | 475 mm | 275 mm | 425 mm |
Medida interior Anchura | 102 mm | 176 mm | 103 mm | 152 mm |
Medida interior Longitud | 267 mm | 466 mm | 266 mm | 417 mm |
Anchura en G | 5 | 8 | 5 | 7 |
Tipo de producto | Caja | Caja | Caja | Caja |
Longitud en G | 11 | 19 | 11 | 17 |