Escalera de mano de 2 tramos con travesaño de nivello y peldaño de clip R13 2x9

Número de artículo: 40673
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Escalera móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 40673
EAN / GTIN 4031405406735
Número del fabricante 040673
Número L L90240 11

Descripción

Descripción:

  • Escalera de escalón de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
  • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
  • Fácil ajuste de altura y bloqueo frontal más seguro gracias a los accesorios push-fit resistentes a la corrosión en los lados
  • Huella extra ancha de 170 mm de profundidad en el área de superposición de los conductores inferiores y superiores
  • Conductor superior con protección de cabeza de escalera (cinta de cierre por adherencia) para la fijación a canaletas o similares
  • Escalera inferior con riel transversal nivello® para un soporte y ascenso extra seguro (incluido suelto)
  • Conductores superiores con zapatillas de escalera nivello®, ya que se pueden quitar para uso individual
  • STEP soporte clip-STEP R13 para una resistencia de deslizamiento certificada
  • Espaciado de pasos: 263 mm
  • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
  • Inclinación del conductor: 70°
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 5450 mm
  • Anchura externa: 420 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 85 mm
  • Longitud extendida: 4750 mm
  • Longitud retraída: 2770 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Máx. Altura del soporte: 4210 mm
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Inclinación: 70 °
  • Clase antideslizante: R13
  • Espaciado escalón/rung: 263 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x9 pasos
  • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
  • Ancho del carril cruzado: 930 mm
  • Ejecución de pasos: Escalones
  • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra