Escalera de un peldaño sin travesaño 14 peldaños

Número de artículo: 40314
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera móvil

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 40314
    EAN / GTIN 4031405403147
    Número del fabricante 040314
    Número L L90110 336

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de escalera hecha de aluminio
    • Tubo rectangular estable spars
    • 80 mm de profundidad, pasos ranurados
    • 4-fold engarzado conexión escalonada/spar
    • Zona de agarre ERGO-Pad®
    • Espaciado de pasos: 235 mm
    • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
    • Inclinación del conductor: 70°
    • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
    • Carga máxima: 150 kg
    • Nota: Las escaleras de más de 3,0 m solo podrán utilizarse sin un carril cruzado si se utilizan exclusivamente para su propósito previsto (por ejemplo, instaladas permanentemente, enganchadas, sujetadas con un cinturón)

    Característica:

    • Altura de trabajo: 4800 mm
    • Gastos generales: 1260 mm
    • Anchura externa: 420 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 73 mm
    • Longitud del conductor: 3650 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: Aluminio
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Inclinación: 70 °
    • Antideslizante: Aluminio estriado
    • Espaciado escalón/rung: 235 mm
    • Número de pasos/peldaños: 14 niveles
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
    • Ejecución de pasos: Escalones
    • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra