{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 6803J | |
Distancia entre taladros e | 32 mm | |
Distancia entre orificios f | 32 mm | |
⌀ de la perforación d | 8,5 mm | |
Altura de sujeción H | 60 mm | |
Fuerza de retención P1 | 2.000 N | |
Fuerza de retención P2 | 3.000 N | |
Altura total | 280 mm | |
Longitud total | 141 mm | |
Tornillo de presión | M8 × 65 mm | |
Tipo de producto | Tensor vertical |
Número de artículo | 376520 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007911 | |
Número del fabricante | 557321 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Tensor vertical con pie acodado para montaje lateral, Tipo: 4
a petición
En stock
24 piezas en stock
42,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
26,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Altura total | 280 mm | 218 mm |
Longitud total | 141 mm | 143 mm |
Fuerza de retención P2 | 3.000 N | 3.470 N |
Distancia entre taladros e | 32 mm | 32 mm |
Tipo | 6803J | 376508 4 |
Tipo de producto | Tensor vertical | Tensor vertical |
Altura de sujeción H | 60 mm | 43 mm |